TPS UNF-#12-28-M HE Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo stretto, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a rullare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445776
    EAN / GTIN 7291075021516
    Codice del produttore 4445776
    Numero-L L24190 503

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) #12, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 30 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Standard DIN 371
    • Thread Cutting Part Length (THL) 10 mm
    • Diametro filetto (TDZ) #12
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″
    • Lunghezza utile (LU) 30 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello