TPS UNF-#6-40-M HE Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura UN a passo stretto, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445774
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445774
EAN / GTIN 7291075021509
Codice del produttore 4445774
Numero-L L24190 495

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) #6, Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Drive Size (DRVS) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 7 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #6
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 40 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto