TPS MF-30X2.0-M HE Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445603
    EAN / GTIN 7291075021226
    Codice del produttore 4445603
    Numero-L L24190 469

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Diametro filetto (TDZ) M30, Passo del filetto (TP) 2 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Drive Size (DRVS) 18 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Standard DIN 374
    • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M30
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 2 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello