TPS M-10X1.5-M HE Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445594
EAN / GTIN 7291075021028
Codice del produttore 4445594
Numero-L L24190 449

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Drive Size (DRVS) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 15 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto