TPS M-8X1.25-M HE Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4445593
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445593
    EAN / GTIN 7291075021011
    Codice del produttore 4445593
    Numero-L L24190 444

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M8, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Drive Size (DRVS) 6.2 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Standard DIN 371
    • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M8
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1.25 mm
    • Lunghezza utile (LU) 35 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello