RM-SET11.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445249
    EAN / GTIN 7291075222562
    Codice del produttore 4445249
    Numero-L L24220 77

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 2.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Diametro della fresa (DC) 11 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 2.0
    • Overall Length (OAL) 123.5 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Lunghezza utile (LU) 75 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello