TPF M-16X2.0-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445242
EAN / GTIN 7291075011111
Codice del produttore 4445242
Numero-L L24190 354

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M16, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tap Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 27 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello