TPF M-2.3X0.4-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445226
EAN / GTIN 7291075191349
Codice del produttore 4445226
Numero-L L24190 324

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.3, Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.4 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello