TPG M-4X0.7-S HEST Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445147
EAN / GTIN 7291075010381
Codice del produttore 4445147
Numero-L L24190 218

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.7 mm
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello