TPS M-2.2X0.45-W HE Maschi in HSS con elica a spirale a 40°, per filettatura ISO metrica a passo largo, a norma DIN 13, per acciai a buona lavorabilità

Codice art.: 4445057
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445057
EAN / GTIN 7291075009798
Codice del produttore 4445057
Numero-L L24190 102

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.2, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Lunghezza utile (LU) 13 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 2.1 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 13 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello