TPG M-14X2.0-W HE Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per acciai con buona lavorabilità

Codice art.: 4445052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4445052
EAN / GTIN 7291075384826
Codice del produttore 4445052
Numero-L L24190 95

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Diametro filetto (TDZ) M14, Passo del filetto (TP) 2 mm, Lunghezza utile (LU) 44 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
  • Drive Size (DRVS) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 26 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 44 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello