TPG M-3.5X0.6-W HE Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per acciai con buona lavorabilità

Codice art.: 4445029
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HSS TAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445029
    EAN / GTIN 7291075384796
    Codice del produttore 4445029
    Numero-L L24190 84

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 56 mm, Diametro filetto (TDZ) M3.5, Passo del filetto (TP) 0.6 mm, Lunghezza utile (LU) 20 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Drive Size (DRVS) 3 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 56 mm
    • Thread Cutting Part Length (THL) 12 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M3.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 0.6 mm
    • Lunghezza utile (LU) 20 mm

    Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello