TPH M-20X2.5-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HSS TAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445022
    EAN / GTIN 7291075011340
    Codice del produttore 4445022
    Numero-L L24190 75

    Descrizione

    Descrizione:

    Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro filetto (TDZ) M20, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 95 mm
    • Standard DIN 352
    • Thread Cutting Part Length (THL) 32 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M20
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 2.5 mm

    Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello