TPH M-12X1.75-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: 4445018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HSS TAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4445018
    EAN / GTIN 7291075011319
    Codice del produttore 4445018
    Numero-L L24190 15

    Descrizione

    Descrizione:

    Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Diametro filetto (TDZ) M12, Passo del filetto (TP) 1.75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Standard DIN 352
    • Thread Cutting Part Length (THL) 24 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M12
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 1.75 mm

    Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello