Giacca industria stretch M

Codice art.: 444418329699M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore mittelgrau / schwarz
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 444418329699M
    EAN / GTIN 7330509761236
    Codice del produttore 444418329699M
    Numero-L L00980 3458

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
    Tasche
    Tasca sul petto con soffietto e patta
    Tasca per penna sulla manica
    Tasca sulla manica con tasca per penna
    Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
    Dettagli
    Girovita regolabile
    Colletto a fascia
    Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
    Anello a D
    Funzionalità
    Maniche pre-curvate
    Estensione a 2 vie, Senza graffi

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulla manica, Nastro riflettente sulla schiena

    Chiusura frontale
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Rivestimento anteriore con bottoni metallici nascosti

    Finitura
    Finale della manica regolabile con bottoni metallici nascosti

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Questa giacca fa parte della nuova collezione industriale di abbigliamento da lavoro elasticizzato di Blåkläder
    • Adatta alla lavanderia industriale, questa giacca antigraffio è realizzata completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie per garantire comfort e facilità di movimento
    • Le caratteristiche nascoste riducono il rischio di graffiare le superfici sensibili
    • La giacca è dotata di finiture riflettenti di buon gusto che offrono una visibilità extra quando necessario

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello