1/2″ Inserto universale (inch) 7/8″

Codice art.: 4440A 7/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4440A 7/8
EAN / GTIN 4991644082391
Codice del produttore 4440A 7/8
Numero-L L60050 10728

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 72 mm
Dimensione D2: 25 mm
D1: 30,3 mm
Lunghezza: 16 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 7/8″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello