{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Altezza cifre | 11 mm | |
Limite di errore | 0,04 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Sezione trasversale colonna | 30×12 mm | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 165 mm | |
Larghezza della superficie base | 110 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Codice del produttore | 444000 300 |