821 FG grande tavolo di misura 400 x 300 mm supporto 3/8″

Codice art.: 4435161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4435161
    EAN / GTIN 4059192017538
    Codice del produttore 4435161
    Numero-L L40080 3295

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Design estremamente robusto
    • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
    • Pilastro e braccio di estensione regolabile sono fortemente dimensionati per un'elevata rigidità di flessione.
    • Realizzato in acciaio inox lucidato
    • Braccio di estensione dotato di freno a caduta
    • Regolazione fine, formata da un forte e rigido sistema di molle parallele

    Descrizione:

    MarStand 821 FG
    • Campo di lavoro a: 0 - 430 mm
    • Foro di presa: 3/8″
    • Regolazione fine

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Nome del prodotto: Ampio tavolo di misura in granito duro con regolazione di precisione
    • Tipo di prodotto: 821 FG
    • Foro di montaggio: 3/8″
    • Campo di lavoro a: 0 - 430
    • Peso del prodotto: 48.00 kg
    • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello