821 NG grande tavolo di misura 300 x 200 mm supporto 3/8 ″

Codice art.: 4435150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4435150
EAN / GTIN 4059192017507
Codice del produttore 4435150
Numero-L L40080 3293

Descrizione

Esecuzione:

  • Design estremamente stabile
  • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
  • Colonna e braccio di prolunga regolabile di dimensioni robuste per un'elevata rigidità di flessione
  • Realizzati in acciaio inox lucidato
  • Braccio di prolunga dotato di freno a caduta

Descrizione:

MarStand 821 NG
  • Campo di lavoro a: 0 - 250 mm
  • Foro di presa: 3/8″
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Grande tavolo di misura in granito duro
  • Tipo di prodotto: 821 NG
  • Foro di montaggio: 3/8″
  • Campo di lavoro a: 0 - 250
  • Peso del prodotto: 15.80 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello