821 FG Grande tavolo di misura 300 x 200 mm

Codice art.: 4435101
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4435101
    EAN / GTIN 4059192017477
    Codice del produttore 4435101
    Numero-L L40100 93

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Design estremamente robusto
    • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
    • Pilastro e braccio di estensione regolabile sono fortemente dimensionati per un'elevata rigidità di flessione.
    • Realizzato in acciaio inox lucidato
    • Braccio di estensione dotato di freno a caduta
    • Regolazione fine, formata da un forte e rigido sistema di molle parallele

    Descrizione:

    Tavolo di misura grande in granito duro con regolazione fine MarStand 821 FG
    • Campo di lavoro a: 0 - 250 mm
    • Foro di fissaggio: 8H
    • Regolazione fine

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Nome del prodotto: Ampio tavolo di misura in granito duro con regolazione di precisione
    • Foro di montaggio: 8H7
    • Tipo di prodotto: 821 FG
    • Campo di lavoro a: 0 - 250
    • Peso del prodotto: 15.80 kg
    • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello