820 FC Tavolo di misurazione piccolo Piano in ceramica

Codice art.: 4433100
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Codice del produttore 4433100
Numero-L L40100 595

Descrizione

Esecuzione:

  • Design stabile
  • Piano in ceramica (durezza molto elevata per la massima precisione a lungo termine)
  • Colonna robusta e lucida in acciaio inox
  • Regolazione fine, grazie al robusto e rigido sistema di molle parallele
  • Braccio di supporto regolabile per l'unità di visualizzazione

Descrizione:

Piccolo tavolo di misura in ceramica con regolazione fine MarStand 820 FC
  • Campo di lavoro a: 0 - 110 mm
  • Foro di presa: 8H
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Tavola di misura piccola in ceramica con regolazione fine
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 820 FC
  • Campo di lavoro a: 0 - 110
  • Peso del prodotto: 4.00 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello