• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello per lastre

Codice art.: 4433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4433
EAN / GTIN 4017976844336
Codice del produttore 4433
Numero-L L90070 343

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie con gomma scanalata. Struttura tubolare in acciaio imbullonata. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, 200 x 40 mm, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Altezza appoggio: 1050 mm, altezza del staffa di sostegno: 300 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1270
Larghezza superficie utile (mm): 535
Altezza della superficie di carico (mm): 271
Lunghezza totale (mm): 1270
Larghezza totale (mm): 810
Altezza totale (mm): 1321
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: Altezza di costruzione: 1050 mm, altezza della staffa: 300 mm

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello