Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie con gomma scanalata. Struttura tubolare in acciaio imbullonata. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, 200 x 40 mm, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Altezza appoggio: 1050 mm, altezza del staffa di sostegno: 300 mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1070
Larghezza superficie utile (mm): 435
Altezza della superficie di carico (mm): 271
Lunghezza totale (mm): 1070
Larghezza totale (mm): 710
Altezza totale (mm): 1321
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: Altezza di costruzione: 1050 mm, altezza della staffa: 300 mm
Nota:
secondo EN 1757-3