Ped. discesa in acciaio inox V4A

Codice art.: 44315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44315
EAN / GTIN 4003866443154
Codice del produttore 44315

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento in grigliato e 2 mensole applicate.
Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
Carico superficiale 3,5 kN/m2.
Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

Dimensioni (larghezza × profondità) 940mm × 1.000mm
Larghezza 940 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Peso 77 kg
Profondità 1000 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello