820 FG Piccolo tavolo di misura con registrazione di regolazione fine 3/8 ″

Codice art.: 4431110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4431110
EAN / GTIN 4059192017392
Codice del produttore 4431110
Numero-L L40080 1213

Descrizione

Descrizione:

Tavola di misura piccola, piastra di misura in granito MarStand 820 FG
  • Campo di lavoro a: 0 - 130 mm
  • Foro di presa: 3/8″
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Tavola di misura piccola, piastra di misura in granito
  • Tipo di prodotto: 820 FG
  • Foro di montaggio: 3/8″
  • Campo di lavoro a: 0 - 130
  • Peso del prodotto: 3.20 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello