820 FG Piccolo tavolo di misura con regolazione fine

Codice art.: 4431100
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4431100
    EAN / GTIN 4059192017385
    Codice del produttore 4431100
    Numero-L L40100 148

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Design robusto
    • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
    • Colonna robusta in acciaio inox lucidato
    • Regolazione fine, creata da un robusto e rigido sistema di molle parallele
    • Braccio di supporto regolabile per l'espositore

    Descrizione:

    Tavolino di misura, piastra di misura in granito MarStand 820 FG
    • Campo di lavoro a: 0 - 130 mm
    • Foro di presa: 8H
    • Regolazione fine

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Nome del prodotto: Tavola di misura piccola, piastra di misura in granito
    • Foro di montaggio: 8H7
    • Tipo di prodotto: 820 FG
    • Campo di lavoro a: 0 - 130
    • Peso del prodotto: 3.20 kg
    • Campo di regolazione fine mm: 0.4 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello