820 N piccolo tavolo di misura 0-110 mm supporto 3/8 ″

Codice art.: 4430018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4430018
    EAN / GTIN 4059192017354
    Codice del produttore 4430018
    Numero-L L40080 2778

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Design robusto
    • Piano del tavolo in acciaio temprato
    • Colonna robusta in acciaio inox lucidato
    • Braccio di supporto regolabile per l'indicatore

    Descrizione:

    Tavola di misura piccola in acciaio MarStand 820 N
    • Campo di lavoro a: 0 - 110 mm
    • Foro di presa: 3/8″

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Nome del prodotto: Tavolo di misura piccolo in acciaio
    • Tipo di prodotto: 820 N
    • Foro di montaggio: 3/8″
    • Campo di lavoro a: 0 - 110
    • Peso del prodotto: 2.60 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello