• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

820 N Tavolo di misura piccolo 0-110 mm

Codice art.: 4430000
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
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4430000
EAN / GTIN 4059192017347
Codice del produttore 4430000
Numero-L L40100 474

Descrizione

Esecuzione:

  • Design robusto
  • Piano del tavolo in acciaio temprato
  • Colonna robusta in acciaio inox lucidato
  • Braccio di supporto regolabile per l'indicatore

Descrizione:

Tavolino di misura in acciaio MarStand 820 N
  • Campo di lavoro a: 0 - 110 mm
  • Foro di fissaggio: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Tavolo di misura piccolo in acciaio
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 820 N
  • Campo di lavoro a: 0 - 110
  • Peso del prodotto: 2.60 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello