Pedana di ampl.acciaio inox V4A

Codice art.: 44271
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44271
EAN / GTIN 4003866442713
Codice del produttore 44271

Descrizione

Descrizione:

Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
Carico superficiale 3,5 kN/m2.
Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

Dimensioni (larghezza × profondità) 800mm × 860mm
Larghezza 800 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Peso 60 kg
Profondità 860 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello