814 N Calibro Digimar 0-620 mm con base in acciaio

Codice art.: 4426542
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4426542
EAN / GTIN 4059192017040
Codice del produttore 4426542
Numero-L L40120 3

Descrizione

Esecuzione:

  • Facile utilizzo grazie alla manovella laterale sulla testa di misura
  • Forza di misura costante, con possibilità di agire verso il basso o verso l'alto
  • Possibilità di bloccaggio in qualsiasi punto per operazioni di marcatura
  • Con regolazione fine
  • Indipendente dalla rete grazie al funzionamento a batteria
  • Universale grazie agli accessori versatili

Descrizione:

Misuratore di altezza e marcatore Digimar 814 N Campo di misura: 0 - 620 mm
  • Incremento in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
  • Incremento in pollici: 0,00005 pollici, 0. 0005 pollici
  • . 0005 pollici
  • Limite di errore_µm: 30 µm
  • Interfaccia dati: Opto RS-232C, Wireless
Scopo della fornitura: Dispositivo di misurazione dell'altezza comprensivo di elemento di comando e visualizzazione, braccio della sonda 814 t, sonda a sfera 814 m, 8 mm, batteria, istruzioni per l'uso, coperchio protettivo, rapporto di prova.

Proprietà:

  • Applicazione: Per misurare altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli Per marcare e incidere i pezzi in lavorazione
  • Campo di misura: 0 - 620 mm
  • Campo di misura: 0 - 24.4″
  • Limite di errore in pollici: .0012″
  • funzione: (MAX-MIN) per prove di concentricità e planarità
  • Limite di errore_µm: 30 µm
  • Deviazione di quadratura in µm: 30 µm
  • Peso del prodotto: 10.50 kg
  • Forza di misura: 3 N
  • Incremento della cifra in mm: 0.01
  • Errore limite_inch: 0.0012 inch
  • Incremento della cifra in mm: 0.001
  • Incremento numerico in pollici: 0.0005
  • Incremento numerico in pollici: 0.00005

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello