Altimetro digitale 814 SR e tracciatore da 600 mm/24″ con calibrazione DAkkS

Codice art.: 4426101DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4426101DKS
EAN / GTIN 4059192016814
Codice del produttore 4426101DKS
Numero-L L40080 107266
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Punta di misurazione e marcatura sostituibile, con punta in metallo duro
  • Pratico volantino per il posizionamento e la misurazione
  • Dispositivo di regolazione fine con vite di bloccaggio
  • Ergonomica, base stabile
  • Base temprata e lappata, quindi scorrevole
  • Cursore e guida temprati, antiruggine
  • Display LCD alto 12 mm ad alto contrasto
  • Interfaccia dati: USB, Opto RS232, Digimatic
  • Durata della batteria fino a 3 anni

Descrizione:

Misuratore di altezze e strumento di tracciatura Digimar 814 SR; Campo di misura: 0 - 600 mm; 0.01 mm / 0.0005 inch; Limite di errore_µm: 50 µm; Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; La fornitura comprende: Punta a tracciare, Batteria, Imballo di cartone, Manuale di istruzioni

Proprietà:

  • Applicazione: Per incidere e marcare i pezzi Per misurare altezze e distanze.
  • Campo di misura: 0 - 600 mm
  • Campo di misura: 0 - 24″
  • Limite di errore in pollici: .0020″
  • Dimensione d in mm: 835 mm
  • Dimensione b in mm: 180 mm
  • Dimensione a in mm: 62 mm
  • Limite di errore_µm: 50 µm
  • Dimensione c in mm: 35 mm
  • Peso del prodotto: 8.00 kg
  • Incremento della cifra in mm: 0.01
  • Errore limite_inch: 0.002 inch
  • Incremento numerico in pollici: 0.0005

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello