Esecuzione:
- Punta di misurazione e marcatura sostituibile, con punta in metallo duro
- Pratico volantino per il posizionamento e la misurazione
- Dispositivo di regolazione fine con vite di bloccaggio
- Ergonomica, base stabile
- Base temprata e lappata, quindi scorrevole
- Cursore e guida temprati, antiruggine
- Display LCD alto 12 mm ad alto contrasto
- Interfaccia dati: USB, Opto RS232, Digimatic
- Durata della batteria fino a 3 anni
Descrizione:
Misuratore di altezze e strumento di tracciatura Digimar 814 SR; Campo di misura: 0 - 350 mm; 0.01 mm / 0.0005 inch; Limite di errore_µm: 40 µm; Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; La fornitura comprende: Punta a tracciare, Batteria, Imballo di cartone, Manuale di istruzioni
Proprietà:
- Applicazione: Per incidere e marcare i pezzi Per misurare altezze e distanze.
- Campo di misura: 0 - 350 mm
- Campo di misura: 0 - 14″
- Limite di errore in pollici: .0016″
- Dimensione d in mm: 580 mm
- Dimensione b in mm: 180 mm
- Dimensione a in mm: 62 mm
- Limite di errore_µm: 40 µm
- Dimensione c in mm: 35 mm
- Peso del prodotto: 7.00 kg
- Incremento della cifra in mm: 0.01
- Errore limite_inch: 0.0016 inch
- Incremento numerico in pollici: 0.0005
Norma:
Standard di fabbrica