815 P stativo con base magnetica rotonda

Codice art.: 4422000
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
    Tipo di prodotto Supporto di misura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4422000
    EAN / GTIN 4059192016685
    Codice del produttore 4422000
    Numero-L L40100 92

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Braccio estensibile con uno snodo
    • Base robusta e rotonda con magnete permanente
    • Pilastro e braccio estensibile in acciaio inox
    • Regolazione fine sul braccio estensibile
    • Indicatore orientabile di ± 90°

    Descrizione:

    Banco di misura con base magnetica MarStand 815 P
    • Altezza totale 205 mm
    • Sbraccio (max.) 130 mm
    • Foro di fissaggio: 8H7

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Altezza totale: 205 mm
    • Sporgenza (max.): 130 mm
    • Campo di regolazione fine mm: 1.5 mm
    • Peso del prodotto: 0.70 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello