Scana B - Scala doppia a grad. 2 x 5 gr

Codice art.: 44205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Stufe
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 44205
    EAN / GTIN 4003866442058
    Codice del produttore 44205
    Numero-L L90050 58

    Descrizione

    Descrizione:

    Gradini profondi 80 mm.
    Montanti antiusura anodizzati.
    Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 2.65 m
    Altezza verticale scala 1.09 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.48 m
    Lunghezza scala 1.17 m
    Materiale Alluminio
    Numero di gradini 2 × 5
    Numero di gradini 5
    Peso 4.8 kg
    Profondità del gradino 80 mm
    Superficie base 0,91 m × 0,48 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello