815 MF 3D stativo per giunti di misura, raggio d'azione 330 mm

Codice art.: 4420388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Supporto di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4420388
EAN / GTIN 4059192061784
Codice del produttore 4420388
Numero-L L40080 2634

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio articolato in 3D, per raggiungere qualsiasi posizione all'interno del raggio d'azione
  • Facile posizionamento di tutte e tre le articolazioni fissate saldamente con un'unica impugnatura
  • Componenti di dimensioni molto robuste, per un'altissima stabilità e precisione
  • Sistema di bloccaggio meccanico esente da manutenzione
  • Parti del braccio anodizzate nere in metallo leggero di alta qualità
  • Portametro a quadrante con foro di montaggio da 8 mm e coda di rondine per strumenti di misura a leva
  • Dotato di regolazione fine di precisione senza gioco
  • Eccellente comfort di regolazione, elevata ripetibilità
  • Eccellente adattamento a strumenti di misura con risoluzione di ? m
  • Magnete di spostamento con forza di tenuta molto elevata

Descrizione:

Supporto di misura con base magnetica MarStand 815 MF
  • Altezza totale 444 mm
  • Sbraccio (max.) 330 mm
  • Foro: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del prodotto: Stativo di misura con base magnetica
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione: Struttura extra stabile con regolazione fine precisa Appositamente progettata per dispositivi di visualizzazione come indicatori di precisione, comparatori o misuratori di lunghezza con risoluzione μm
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 815 MF
  • Superficie di base: 73 x 50 x 55 mm
  • Prisma per il diametro dell'albero: 6 - 120
  • Prisma della forza di tenuta: 1000 N
  • Dimensione a in mm: 444 mm
  • Altezza totale: 444 mm
  • Dimensione b in mm: 330 mm
  • Sporgenza (max.): 330 mm
  • Dimensione j in mm: 201 mm
  • Dimensione k in mm: 129 mm
  • Dimensione l in mm: 49 mm
  • Dimensione d in mm: 8 mm
  • Campo di regolazione fine mm: 2 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello