• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

VDE-Einringschlüssel SW.10 mm L.147,6 mm

Codice art.: 44190010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44190010
EAN / GTIN 4018754254026
Codice del produttore 44190010
Numero-L L60010 6494

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • VDE isola fino a 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Isolamento protettivo in conformità a IEC 900 - AC/1000 V.

Proprietà:

  • a: 13 mm
  • Altezza mm (h): 11 mm
  • Peso: 48 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 10 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 10 mm
  • Larghezza mm (b): 19,6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello