VDE-Einmaulschlüssel SW.10 mm L.140,7 mm

Codice art.: 44180010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 44180010
EAN / GTIN 4018754253968
Codice del produttore 44180010
Numero-L L60010 6534

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • VDE isola fino a 1000 V..
  • DIN EN 60900
  • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.

Proprietà:

  • a: 10,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 140,7 mm
  • Peso: 48 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 10 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 10 mm
  • Larghezza mm (b): 26 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello