Stativo di misura 815 MA con base magnetica

Codice art.: 4416000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4416000
EAN / GTIN 4059192016593
Codice del produttore 4416000

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio estensibile con due snodi
  • Magnete acceso e spento con elevata forza di tenuta
  • La forza magnetica agisce attraverso il lato inferiore e frontale piatto e prismatico della base
  • Pilastro e braccio estensibile in acciaio inox
  • Regolazione fine sul braccio estensibile

Descrizione:

Supporto di misura con base magnetica MarStand 815 MA
  • Altezza totale 285 mm
  • Sbraccio (max.) 230 mm
  • Foro di fissaggio: 8H7

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Prisma per il diametro dell'albero: 20 - 100
  • Prisma della forza di tenuta: 450 N
  • Altezza totale: 285 mm
  • Sporgenza (max.): 230 mm
  • Peso del prodotto: 2.50 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 2 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello