Descrizione:
Gradini profondi 80 mm.
Montanti antiusura anodizzati.
Ampia piattaforma con scanalatura antiscivolo.
Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
Stabilità ottimale della piattaforma mediante profilato estruso in lega leggera a doppia parete.
Due sollevatori ponte in profilato estruso.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.8 m
Altezza piattaforma 0.81 m
Altezza verticale scala 1.42 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.43 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 1.59 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 3.6 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 40mm / 40mm
Superficie base 0,82 m × 0,43 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.