Carrello per lastre

Codice art.: 4413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4413
EAN / GTIN 4017976344133
Codice del produttore 4413
Numero-L L90080 846

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorazione faggio. Struttura tubolare in acciaio imbullonata. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, 200 x 40 mm, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Altezza appoggio: 1050 mm, altezza del staffa di sostegno: 300 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1270
Larghezza superficie utile (mm): 535
Altezza della superficie di carico (mm): 271
Lunghezza totale (mm): 1270
Larghezza totale (mm): 810
Altezza totale (mm): 1321
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota: Altezza di costruzione: 1050 mm, altezza della staffa: 300 mm

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello