Mola per rettifica LONGLIFE 70x10x10 mm A30S PREMIUM acciaio

Codice art.: 441233
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441233
EAN / GTIN 9003174412335
Codice del produttore 441233

Descrizione

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných místech s různými ocelovými vlastnostmi. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nástroj také dokonale ovládá zpracování svařovacích švů. Díky systému vázání speciálně vyvinutému pro ocel zůstává kotouč velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Nejlepší výsledky na oceli jsou zaručeny tímto hrubovací kolečko. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 S- BFX /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 70 x 10 x 10 mm
  • Průměr: 70 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Systém vázání s ocelovou spárou s maximální agresivitou a dlouhou životností

Použití:

  • Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních oceli
  • Pro použití drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín, pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách a pro obrábění svarů

Doporučení:

  • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

Speciální funkce:
  • Dlouhá životnost
  • Nejvyšší agresivita
  • Nejlepší výsledky na ocel

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello