• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola per rettifica INOX 75x15x10 mm A30R PREMIUM

Codice art.: 441224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441224
EAN / GTIN 9003174412243
Codice del produttore 441224
Numero-L L50140 1217

Descrizione

Descrizione:

La mola 1F80 DI ALTA QUALITÀ è particolarmente adatta per attività di smerigliatura impegnative in punti difficili da raggiungere su varie qualità di acciaio inossidabile. Questo disco da sgrossatura ad alte prestazioni supporta l'utente in un'ampia gamma di attività, come l'applicazione di scanalature e tacche, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve nelle cavità e la manutenzione delle pale della turbina. Grazie al sistema di incollaggio appositamente sviluppato per l'acciaio inossidabile, questo utensile rimane aggressivo per molto tempo e la durata è notevolmente aumentata. La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e una riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile. Se il diametro è superiore a 80 mm, si consiglia di utilizzare una copertura protettiva.

Proprietà:

  • Forma: FIBERSTOFFER SCHNEEDING 1F80 GER.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 R- BFX /80
  • Dimensioni (P x P x a): 75 x 15 x 10 mm
  • Diametro: 75 mm
  • Spessore: 15 mm
  • Foratura: 10 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Speciale sistema di legatura per acciaio inox con la massima aggressività e lunga durata
  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile

Uso:

  • Per lavori impegnativi in punti difficili da raggiungere su vari gradi di acciaio inox
  • Per l'applicazione di scanalature e tacche, per sbavature di ingranaggi, per la manutenzione delle pale della turbina e per la sgrossatura di superfici curve nelle cavità

Raccomandazioni:

  • Utilizzare un cappuccio di protezione con un diametro superiore a 80 mm
Caratteristiche:
  • Lunga vita
  • Massima aggressività
  • Risultati ottimali su acciaio inox

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello