{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Braccio trasversale D1 | 14 mm | |
Braccio trasversale lunghezza L1 | 200 mm | |
⌀ Colonna D2 | 20 mm | |
Altezza asta L2 | 350 mm | |
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M10x1,25 | |
Forza di adesione | 1.300 N | |
Lunghezza base magnetica | 117 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441210 2 | |
EAN / GTIN | 4045197441119 | |
Codice del produttore | 441210 2 |