Descrizione:
La mola 1F80 DI ALTA QUALITÀ è particolarmente adatta per attività di smerigliatura impegnative in punti difficili da raggiungere su varie qualità dell'acciaio. Questo disco da sgrossatura ad alte prestazioni supporta l'utente in un'ampia gamma di attività, come l'applicazione di scanalature e tacche, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve nelle cavità e la manutenzione delle pale della turbina. Questo utensile è inoltre in grado di gestire perfettamente la lavorazione dei cordoni di saldatura. Grazie al sistema di rilegatura sviluppato appositamente per l'acciaio, il disco rimane aggressivo per molto tempo e la durata è notevolmente aumentata. I migliori risultati sull'acciaio sono garantiti con questa ruota da sgrossatura. Se il diametro è superiore a 80 mm, si consiglia di utilizzare una copertura protettiva.
Proprietà:
- Forma: FIBERSTOFFER SCHNEEDING 1F80 GER.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 S- BFX /80
- Dimensioni (P x P x a): 50 x 10 x 10 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 10 mm
- Foratura: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Sistema di rilegatura in acciaio con massima aggressività e lunga durata
Uso:
- Per lavori impegnativi in punti difficili da raggiungere su diversi gradi di acciaio
- Per l'applicazione di scanalature e tacche, per sbavature di ingranaggi, per la manutenzione delle pale della turbina, per la sgrossatura di superfici curve nelle cavità e per la lavorazione di cordoni di saldatura
Raccomandazioni:
- Utilizzare un cappuccio di protezione con un diametro superiore a 80 mm
Caratteristiche:
- Lunga vita
- Massima aggressività
- I migliori risultati sull'acciaio