Descrizione:
La mola 1F80 DI ALTA QUALITÀ è particolarmente adatta per attività di smerigliatura impegnative in punti difficili da raggiungere su varie qualità di acciaio inossidabile. Questo disco da sgrossatura ad alte prestazioni supporta l'utente in un'ampia gamma di attività, come l'applicazione di scanalature e tacche, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve nelle cavità e la manutenzione delle pale della turbina. Grazie al sistema di incollaggio appositamente sviluppato per l'acciaio inossidabile, questo utensile rimane aggressivo per molto tempo e la durata è notevolmente aumentata. La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e una riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile. Se il diametro è superiore a 80 mm, si consiglia di utilizzare una copertura protettiva.
Proprietà:
- Forma: FIBERSTOFFER SCHNEEDING 1F80 GER.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 R- BFX /80
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 25 x 25 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 25 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Speciale sistema di legatura per acciaio inox con la massima aggressività e lunga durata
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, garantendo risultati ottimali sull'acciaio inossidabile
Uso:
- Per lavori impegnativi in punti difficili da raggiungere su vari gradi di acciaio inox
- Per l'applicazione di scanalature e tacche, per sbavature di ingranaggi, per la manutenzione delle pale della turbina e per la sgrossatura di superfici curve nelle cavità
Raccomandazioni:
- Utilizzare un cappuccio di protezione con un diametro superiore a 80 mm
Caratteristiche:
- Lunga vita
- Massima aggressività
- Risultati ottimali su acciaio inox