{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Braccio trasversale D1 | 12 mm | |
Braccio trasversale lunghezza L1 | 185 mm | |
⌀ Colonna D2 | 14 mm | |
Altezza asta L2 | 203 mm | |
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 | |
Forza di adesione | 800 N | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441190 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005394287 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta, Modello: N1
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
93,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
321 pezzi in magazzino
75,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 | Filettatura esterna M8 |
Forza di adesione | 800 N | 1.000 N |
Larghezza base magnetica | 50 mm | 50 mm |
Altezza base magnetica | 55 mm | 55 mm |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | 80 mm |
⌀ Braccio trasversale D1 | 12 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |