Descrizione:
I perni di macinazione in ceramica di ALTA QUALITÀ sono ideali per lavorare acciai per utensili con elevata resistenza e durezza fino alle gamme di tolleranza più piccole. Questi utensili sono caratterizzati dalla massima durata utile per operazioni di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Abbinando in modo ottimale le prestazioni del chip e il risultato della superficie da raggiungere, è possibile ottenere i migliori risultati sui pezzi realizzati in HSS.
Proprietà:
- Forma: PERNO CONICO 52KE
- Idoneità dei materiali: HSS
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 89A 60 M5 V38
- Dimensioni (D x D - S x L, R): 30 x 40 - 6 x 40, R=5 mm
- Diametro: 30 mm
- Spessore: 40 mm
- Grana: 60
- Vs /max: 35 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Consente la lavorazione dei pezzi fino alle gamme di tolleranza più piccole
- Garantisce un coordinamento ottimale delle prestazioni di serraggio e dei risultati della superficie da raggiungere
- Legante in ceramica con corindone fine bianco, in particolare per acciai altolegati e HSS
Uso:
- Per lavori impegnativi su acciai altolegati e HSS come sbavatura, smussatura e rottura dei bordi
Raccomandazioni:
- Grana 46 per smerigliatura grossolana
- Grana da 60 a 120 per smerigliatura fine
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 35 m/s.