• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Piedino di supporto, Modello: 2

Codice art.: 440868 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
591 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Forza di adesione 1.000 N
Filettatura di raccordo M10
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Lunghezza 81 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Codice del produttore 54

Descrizione

Esecuzione:

Potenti elettromagneti di commutazione con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Supporti per comparatori n. 440795; 440800; 440840 Dim. 400 fino al 550.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello