{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 300 mm | |
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 | |
Allineamento filettatura di raccordo | centrale | |
Forza di adesione | 800 N | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 440800 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710038 | |
Codice del produttore | 104318 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sul portacomparatori, Profondità arco: 300mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.029 pezzi in magazzino
205,00 €
178,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
253,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
210,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 | M8 | M8 |
Profondità arco | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Forza di adesione | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |