1/2″ Chiave a bussola (Whitworth inch) 3/16″

Codice art.: 4405W 3/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4405W 3/16
EAN / GTIN 4991644080021
Codice del produttore 4405W 3/16
Numero-L L60050 7909

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 37 mm
Dimensione D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Lunghezza: 9,5 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 3/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello